曜日別特売

x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED)

x1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED) - エスコx1.8/x3.5 スタンドルーペ(フレキシブル/LED) - エスコ

台座、ルーペ取り付けアダプター付
スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。
アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。
大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。
レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。

仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6アズワン品番65-2177-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76555773EA756TS-47A
オープン
2,280
2,508(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする