エスコ
[充電式] 作業灯/LED(ACアダプター無し)
ヘッド角度調整可能
収納式フック、背面マグネット付
コンパクトに折りたためます
13段階角度調整
仕様
●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯
アズワン品番
65-2178-01
内容量
1個
注意
※ACアダプターは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76555965
EA758C-108B
オープン
¥
8,170
¥
8,987
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください