[充電式] 作業ライト/LED(300ルーメン/マグネット付)

[充電式] 作業ライト/LED(300ルーメン/マグネット付) - エスコ

丈夫なアルミ製ヘッド
ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。
回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。
マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。

仕様●ルーメン:300●重量(g):538●サイズ:Φ69×82mm●使用電池:リチウムイオン電池●照明装置:LED球(SMD)3灯●付属品:USBケーブルアズワン品番65-2178-03内容量1個
注意
※充電器は別売です。(EA940CD-201Dをご使用ください)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76555983EA758C-156
オープン
14,000
15,400(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする