エスコ
[充電式] 作業ライト/LED(750ルーメン/マグネット付)
マグネット付ベースにより金属面のあらゆる場所に取付可能
ヘッドが360°自在に回るのであらゆる角度に照射可能
丈夫なアルミ製ヘッド
充電器は別売です。EA940CD-201Bをご使用下さい。
仕様
●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:約3~5時間●照明装置:10W・LED球1灯●付属品:USBケーブル●サイズ:Φ95×110mm●重量:360g●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:強:750ルーメン弱:300ルーメン●連続点灯:強:2時間30分弱:6時間
アズワン品番
65-2178-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76556008
EA758C-159
オープン
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください