エスコ
[単4x1本] フラッシュライト/LED(キーホルダー型)
小型サイズ、単4電池1本で250ルーメンの驚異的な明るさ
連続使用には適しませんがスポットでの使用には適します。
仕様
●光源:チップ型LED1灯●照射パターン:点灯●明るさ:250ルーメン●使用電池:単4電池×1本(付属)●最長照射距離:約5m●連続点灯時間:約1時間●防水保護等級:IPX4●商品サイズ(ヘッド×グリップ×テール径×全長)mm:Φ15×Φ15×Φ15×70●重量:約15g(電池除く)●材質:アルミニウム●カラー:ブラック●付属品:キーストラップ、ペンクリップ
アズワン品番
65-2178-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76556069
EA758FL-11
オープン
¥
2,770
¥
3,047
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください