E17→E26 電球口金変換アダプター(LED可能)

E17→E26 電球口金変換アダプター(LED可能) - エスコ

口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。

仕様●口金:E17→E26●サイズ(mm):Φ33.5×36.5●重量(g):33●材質:樹脂アズワン品番65-2178-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76556193EA758XZ-46A
オープン
1,190
1,309(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする