DC24V/25W 自動車用テール&ストップ電球

DC24V/25W 自動車用テール&ストップ電球 - エスコ

フラッシャーランプ用

仕様●定格:24V・25W●ガラス球:S25●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ26.5×53mmアズワン品番65-2178-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76556209EA758ZJ-17
オープン
535
589(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする