エスコ
DC24V/21W 自動車用テール&ストップ電球
ターンシグナル用
耐振長寿命
ECE認証取得品
仕様
●定格:24V・21W●ガラス球:S25●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ26.5×53mm
アズワン品番
65-2178-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76556218
EA758ZJ-21
オープン
¥
535
¥
589
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください