エスコ
DC24V/10W 自動車用サイドターン電球
サイドターン用
UN部品認証取得品
仕様
●定格:24V・10W●ガラス球:G18●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ19×38.2mm
アズワン品番
65-2178-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76556227
EA758ZK-2
オープン
¥
305
¥
336
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください