曜日別特売

100A-500A 銅つめ付ヒューズセット

100A-500A 銅つめ付ヒューズセット - エスコ100A-500A 銅つめ付ヒューズセット - エスコ100A-500A 銅つめ付ヒューズセット - エスコ

可溶片鉛合金
低圧電路の過電流保護用

仕様●定格電圧:250V●〈セット内容〉(電流・取付ピッチ・入数):100A・55mm(2本)100A・75mm(2本)150A・55mm(2本)150A・75mm(2本)200A・55mm(2本)200A・75mm(2本)300A・55mm(2本)300A・75mm(2本)500A・55mm(2本)500A・75mm(2本)アズワン品番65-2178-99内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76556245EA758ZP-110
オープン
20,200
22,220(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする