エスコ
ヒューズプーラー(テスター機能付)
ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。
非導電性
滑り止めの鋸歯状グリップ
テスター機能付
仕様
●ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。●非導電性●滑り止めの鋸歯状グリップ●テスター機能付
適合機種
[適用ヒューズ]250V:0~200A、600V:0~100A
材質
プラスチック
全長(mm)
184
使用電池
LR44×2(付属)
アズワン品番
65-2179-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76556254
EA758ZZ-510A
オープン
¥
3,380
¥
3,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください