SDカード用ファイルシート(帯電防止

SDカード用ファイルシート(帯電防止 - エスコSDカード用ファイルシート(帯電防止 - エスコ

SDカード用
市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。
帯電防止タイプ
SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。
持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。
シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。

仕様●収納数:200枚(20枚/1シート)●サイズ:210(W)×0.2(D)×297(H)mm●重量:12g●カラー:クリアクリアアズワン品番65-2183-29SDカード20内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76556559EA759Z-104
オープン
1,980
2,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする