曜日別特売

カメラポーチ

カメラポーチ - エスコ

L型オープンタイプ
安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます。

仕様●内寸(mm):130×17×200●材質:ナイロン、ウレタン●重量:40g●収容物:デジタルカメラアズワン品番65-2183-33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76556613EA759ZA-131A
オープン
865
952(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする