曜日別特売

単3x2本 マルチ探知機

単3x2本 マルチ探知機 - エスコ単3x2本 マルチ探知機 - エスコ

壁うらの木材・プラスチック・金属の探知に。
探知モード切替スイッチ付(3モード)
活線警告ランプ付。
本体に鉛筆を仮保持することができ、容易にマーキングできます。

仕様●検知能力(深さ):「木材深」<木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13~約25mm<プラスチック>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで「木材浅」<木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで「金属専用」<金属>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約50mmまで●電源:単3乾電池×2本(別売)●サイズ:66(W)×36(D)×161(H)mm●重量:140g(乾電池は含まず)アズワン品番65-2183-36内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76556647EA760A-36
オープン
9,100
10,010(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする