エスコ
L判 フォトフレーム
スタンド・吊り金具付属
仕様
●規格:L判●収納用紙サイズ:89×127mm●カラー:ブラウン●材質:フレーム/樹脂製 樹脂製透明板/PET(0.5mm厚) 裏板・スタンド/MDF
アズワン品番
65-2186-61
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76556787
EA761LP-101
オープン
¥
825
¥
908
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください