A2判 ポスターフレーム

A2判 ポスターフレーム - エスコA2判 ポスターフレーム - エスコA2判 ポスターフレーム - エスコ

バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。

仕様●規格:A2判●収納用紙サイズ:594×420mm●材質:アルミ製●付属品:吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付アズワン品番65-2186-40内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76617976EA761LP-51
オープン
5,620
6,182(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする