エスコ
A1判 ポスターフレーム
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。
仕様
●規格:A1判●収納用紙サイズ:841×594mm●材質:アルミ製●付属品:吊り金具付(縦吊り、横吊り両用) 吊ヒモ付
アズワン品番
65-2186-41
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76617985
EA761LP-52
オープン
¥
8,260
¥
9,086
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880