[4桁] 数取器(手持ち型)

[4桁] 数取器(手持ち型) - エスコ[4桁] 数取器(手持ち型) - エスコ[4桁] 数取器(手持ち型) - エスコ

リング付
表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。
押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントできます。
リングに指を入れ、手で持って使用します。側面のリセットノブで0に戻せます。
カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。

用途主にイベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェック、バードウォッチング、釣りなど仕様●タイプ:ハンディ―タイプ(4桁)●サイズ(W×D×H)mm:39×51×46●重量(g):66アズワン品番65-2187-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76557103EA762AA-31
オープン
1,480
1,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする