[4桁] 数取器(台付き)

[4桁] 数取器(台付き) - エスコ[4桁] 数取器(台付き) - エスコ[4桁] 数取器(台付き) - エスコ

台座がついているため卓上に置いて使用できます。
台座に3.5mmの穴が3ヶ所あり、卓上や壁にネジで固定することもできます。
押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。
カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコン(R)を使用しています。
表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。

用途生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェックなど仕様●タイプ:卓上型(4桁)●サイズ:Φ57×67(H)mm●重量(g):94アズワン品番65-2187-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76557119EA762AA-32
オープン
1,680
1,848(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする