エスコ
三角スケール(縮小コピー用)
縮小コピー用
コピーやFAXで縮小された図面を簡単に読み取ることができます。
仕様
●全長:150mm●幅:28mm●縮尺:70.7%(A列→A列)1/50、1/100、1/20086.6%(A列→B列)1/50、1/100、1/200●材質:再生ABS樹脂製
アズワン品番
65-2187-14
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76557207
EA762AC-5
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください