エスコ
三角スケール(土木用)
用途
土木用
仕様
●全長:300mm●幅:26mm●材質:再生ABS樹脂製●縮尺:1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/350
アズワン品番
65-2187-16
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76557225
EA762AC-7
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください