A4 クリアーポケット(台紙なし)

A4 クリアーポケット(台紙なし) - エスコA4 クリアーポケット(台紙なし) - エスコ

とじ穴部は補強シール加工が施されています。

仕様●規格:A4●サイズ(W×D×H)mm:230×210●入数:10枚●材質:マットタイプ厚手PP製クリアサイズA4アズワン品番65-2189-24内容量1冊(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76557794EA762CC-35
オープン
610
671(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする