エスコ
A4/S型 レターファイル
背紙差替式
表紙:PPシート(0.7mm厚)
ファイルの収容枚数は、64G/[m2]・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。
仕様
●収容枚数:120枚(12mm厚)●カラー:オレンジ●サイズ(W×D×H)mm:225×18×307●入数:1冊●重量(g):110●材質:表紙:PPシート押え具:樹脂製
アズワン品番
65-2188-80
内容量
1冊(120枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76557873
EA762CF-47
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください