曜日別特売

A4 デザインケース

A4 デザインケース - エスコA4 デザインケース - エスコA4 デザインケース - エスコA4 デザインケース - エスコA4 デザインケース - エスコA4 デザインケース - エスコ

取りはずしのできる中仕切り付
中仕切りをはずせば辞書も入るワイドなマチ幅60mm!
「抱える」「取っ手を持つ」2wayの使い方ができる新機能取っ手
角が丸くて手に優しい形状のケースです。
使いやすいワンタッチ止め具。
耐荷重5kgでもOK。

内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76557925EA762CF-48165-2190-90
オープン
1,770
1,947(税込)
翌日出荷
返品不可
76557943EA762CF-48365-2190-92
オープン
1,770
1,947(税込)
翌日出荷
返品不可
76557959EA762CF-48465-2190-93
オープン
1,770
1,947(税込)
翌日出荷
返品不可
76557934EA762CF-48265-2190-91
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする