曜日別特売

A4/E型 クリップボード

A4/E型 クリップボード - エスコA4/E型 クリップボード - エスコA4/E型 クリップボード - エスコ

A4E型
2つ折式
ペンホルダー付
補助ポケット付
回覧版などに適した2つ折りの抗菌タイプのホルダーです。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:330×230×18●材質:本体:ビニールシート貼り(抗菌仕様)芯材:再生紙●カラー:ブラックアズワン品番65-2191-57内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76558214EA762DA-20
オープン
1,760
1,936(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする