エスコ
脚長30mm シール式ファスナー
裏面粘着剤付き
手にやさしい樹脂コーティングタイプ
仕様
●材質:脚部:ブリキ製・ビニールコーティング、ベース部:硬質ビニール●穴間隔:80mm●入数:10本●重量(g):30●脚長:30mm●全長:160mm
アズワン品番
65-2193-05
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76558406
EA762FE-10
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください