ペーパーファスナー

ペーパーファスナー - エスコペーパーファスナー - エスコペーパーファスナー - エスコ

大量の書類とじに便利です。
書類穴にファスナーを通し、キャップで締め込んだ後にはさみ等でカットします。

仕様●サイズ:(脚長)80mm、(キャップ径)3.5mm●材質:ナイロン●収容枚数:PPC用紙780枚程度(約78mm厚まで)●入数:100本●重量(g):100アズワン品番65-2193-06内容量1箱(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76558415EA762FE-21
オープン
2,200
2,420(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする