エスコ
ペーパーファスナー (2穴用/厚型)
(1件のレビュー)
2穴パンチ穴をとじる樹脂製ファスナーです。
見出し紙付
仕様
●とじ厚:12mm●材質:ポリプロピレン製●穴間隔:80mm●色:ブルー・イエロー・透明(各色1個)●重量(g):40
アズワン品番
65-2193-03
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76558433
EA762FE-7
オープン
¥
530
¥
583
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください