エスコ
連フック(マグネット付)
フック部は錆に強いステンレス素材です。
仕様
●耐荷重:1kg(取付面に対し水平方向)2kg(取付面に対し垂直方向)●面サイズ(mm):Φ16●口幅(mm):約19●材質:本体:ABS樹脂ヨーク:防錆処理鉄板磁石:ネオジウム磁石フック:ステンレススチール●サイズ:300×50×33mm●重量(パッケージ含む):118g●入数:1個
アズワン品番
65-2193-13
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76558458
EA762FG-144
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください