曜日別特売

マグネットクリップ(ワイド型)

マグネットクリップ(ワイド型) - エスコマグネットクリップ(ワイド型) - エスコマグネットクリップ(ワイド型) - エスコマグネットクリップ(ワイド型) - エスコ

クリップの内側にはクリップラバーが付いており、紙のずり落ちを防止します。
幅広の書類を挟んでも両端すっきり。
軽い力で開きます。
ワイドサイズの高機能マグネットクリップ
ホワイトボードでもずり落ちない
グリップラバーでしっかりホールド

仕様●口幅(mm):約120mm●綴り枚数(A4):約103枚●カラー:ブルー●材質:本体:樹脂・鋼板(ニッケルメッキ)、フェライトゴム磁石 すべり止め:TPE●サイズ:123(W)×30(D)×46(H)mmアズワン品番65-2193-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76558476EA762FG-196
オープン
825
908(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする