収納ボックス(マグネット付)

収納ボックス(マグネット付) - エスコ収納ボックス(マグネット付) - エスコ

片手でラクラク取り出し
面などに取り付けできる収納ボックスです。
マグネットフック付

仕様●サイズ(W×D×H)mm:352×80×235●耐荷重:約1.5kg●カラー:クリア●材質:ポリプロピレン●付属品:吊り下げ用アダプタ(マグネット付)1枚、吊り下げ用アダプタ(マグネット無)1枚付、テープ、ビスアズワン品番65-2193-25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76558564EA762FG-371
オープン
1,760
1,936(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする