エスコ
7mm罫線変形B6手帳(160ページ)
無線綴じ製本
メモ欄重視のフリープランニング手帳
仕様
●罫:7mm×20行●サイズ:変形B6●中紙枚数:160枚●表紙材質:塩ビ
アズワン品番
65-2194-19
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76558695
EA762GC-351
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください