エスコ
6mm罫線A6手帳(160ページ)
無線綴じ製本
仕様
●罫:6mm×21行●サイズ:A6●中紙枚数:160枚●表紙材質:発泡塩ビ●カラー:ブラック
アズワン品番
65-2194-20
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76558704
EA762GC-352
オープン
¥
630
¥
693
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください