エスコ
6mm罫線変形A6手帳(136ページ)
無線綴じ製本
メモ欄重視のフリープランニング手帳
仕様
●罫:6mm×20行●サイズ:変形A6●中紙枚数:136枚●表紙材質:発泡塩ビ
アズワン品番
65-2194-21
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76558713
EA762GC-353
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください