ミニヨコ罫線 手帳(104ページ)

ミニヨコ罫線 手帳(104ページ) - エスコ

持ち歩きやすい薄型
切り取りカードメモ付
文頭を揃えてきれいに予定を書ける。

仕様●罫:横罫●サイズ:114×76mm●中紙枚数:104枚●表紙材質:オレフィン系シートアズワン品番65-2194-22内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76558729EA762GC-354
オープン
890
979(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする