ハトメパンチ(紙用)

ハトメパンチ(紙用) - エスコハトメパンチ(紙用) - エスコ

紙用
パンチする、ハトメする、一連の作業がスムーズに行えるハトメパンチです。
穿孔奥行調整装置(5~13mm)も付いています。
ロッド錐1穴式 ハトメ機能付

仕様●内径:4.5mm●穴径:5mm●パンチ奥行:3.5~10.5mm●適用厚:PPC用紙20枚●材質:スチール製●全長:160mm●重量(g):350アズワン品番65-2195-38繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76559289EA762MD-30
オープン
5,300
5,830(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする