曜日別特売

ドライブレコーダー(建設重機用)

ドライブレコーダー(建設重機用) - エスコドライブレコーダー(建設重機用) - エスコドライブレコーダー(建設重機用) - エスコドライブレコーダー(建設重機用) - エスコドライブレコーダー(建設重機用) - エスコドライブレコーダー(建設重機用) - エスコ

無線LAN搭載
GPS機能搭載
モニター・カメラ防水仕様
3.0インチ防水ワイド液晶モニター
現場での安全意識の向上、業務管理に最適。
本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。
動作の激しい建設重機用に対応した建設重機用ドライブレコーダーです。

仕様●セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1●電源:DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A●サイズ(W×D×H)mm:100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)●視野角:対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通●録画画素数:200万画素 SONY CMOS センサー●録画時間:マイクロSDカード使用時目安128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分●機能:GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載●重量(g):130(本体)、50(カメラ)●材質:耐熱ABS(本体)●記録データ:1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通●適用記録媒体:8GB~128GB maicroSDカード(class10)アズワン品番65-2195-47内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76559377EA763AA-412
オープン
53,000
58,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする