曜日別特売

(45L) 冷蔵庫

(45L) 冷蔵庫 - エスコ(45L) 冷蔵庫 - エスコ(45L) 冷蔵庫 - エスコ(45L) 冷蔵庫 - エスコ

コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。
小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。
ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。
庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。

仕様●ドア開閉:右開き●サイズ:472(W)×450(D)×492(H)mm●重量:17kg●消費電力(50/60Hz):50/52W●容量:45L●材質:鋼板、PS●付属品:製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76618378EA763AP-200B
オープン
23,600
25,960(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする