エスコ
0.36L[ステンレス製] マグボトル(ワンタッチ式)
ワンタッチタイプは片手でラクに開閉とロックができます
結露抑制構造
エアーベント機構飲み口
飲み物の色やニオイが残りにくい「内面フッ素コート」
仕様
●サイズ(mm):約65×70×175●カラー:ピンク●保温効力:67℃以上(6時間)●保冷効力:9℃以下(6時間)●重量:約170g●口径:約40mm●容量:0.36L
アズワン品番
65-2196-62
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76559894
EA763AZ-162A
オープン
¥
3,150
¥
3,465
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください