エスコ
0.8L 保温ボトル(ステンレス製)
茶しぶやコーヒーの色・ニオイが残りにくい「内面フッ素コート」、「本体丸洗いOK」。お手入れ性に優れた機能で、ボトルはいつでも清潔に使えます。
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:90×105×230●重量(g):420●容量:0.8L●広口約5cm:氷が入れやすくなっています。●保温力:熱湯95℃が6時間後76℃以上キープ!●保冷力:冷水4℃が6時間後8℃以下キープ!●軽くてコンパクト!:独自の技術で真空層を薄くして軽くてコンパクトになっています。●内面フッ素コート:汚れやニオイがつきにくい。
アズワン品番
65-2196-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76559989
EA763AZ-29B
オープン
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください