曜日別特売

マイクカバー

マイクカバー - エスコ

衛生的な使い捨ての不織布製マイクカバーです。
ハンドマイクのマイクヘッドに被せるだけで飛沫などによる汚染を防止し、マイクを清潔に保ちます。
屋外でマイクを使用される際に被せて、砂やホコリなどの侵入予防としても使えます。
装着口にはゴムが付いているのでお使いのマイクにぴったりとフィットします。
たっぷり使える100枚入りです。※本製品は使い捨て商品です。洗濯による再使用はできません。
マイクヘッド部分がΦ53mm以下のハンドマイク用

仕様●サイズ:W100×D0.3×H75mm(ゴムを広げた最大値)●重量:約0.7g●カラー:ブラック●適応品番:EA763CF-11B、CM-1、CM-5、CM-6、CE-1、CE-2●入数:100枚入り(10枚/1袋×10セット)アズワン品番65-2197-06内容量1枚(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76560043EA763CE-51
オープン
2,770
3,047(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする