曜日別特売

マイク付拡声器スピーカー

マイク付拡声器スピーカー - エスコマイク付拡声器スピーカー - エスコマイク付拡声器スピーカー - エスコマイク付拡声器スピーカー - エスコマイク付拡声器スピーカー - エスコマイク付拡声器スピーカー - エスコ

会議や講義、イベントなどで手軽に使えるマイク付拡声器スピーカー。
マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2人で使用できます。
スピーカーには三脚取付ねじ(UNC1/4”)付きで、固定できます。※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。

仕様●電源:ACアダプター又は、単3電池×6本(別売)●サイズ:スピーカー:297(W)×122(D)×142(H)mmマイク:Φ53×180mm●重量:スピーカー:2.5kgマイク:226g●付属品:マイク×1、マイク接続ケーブル(4.6m)、収納バッグ、ACアダプター●実用最大出力:20W●周波数:200~15000Hz●スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー●スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm)●ロードインピーダンス:8Ω●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1●マイク入力:直径6.3mm標準ジャック×2アズワン品番65-2197-11内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76618466EA763CJ-1A
オープン
37,000
40,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする