曜日別特売

ハンズフリー拡声器スピーカー

ハンズフリー拡声器スピーカー - エスコ

Lowインピーダンス
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人~80人程度への案内が可能です。

仕様●定格インピーダンス:スピーカー:4Ω、マイク:2.2kΩ●電源:リチウムイオン電池(内蔵)●充電時間:約3時間●サイズ(W×D×H)mm:99×48×123●重量(g):346●定格出力:14W●周波数特性:90~18000Hz●マイク入力:3.5mmマイクジャック●スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカーシステム●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)USBメモリ、microSDカード(32GB以下)●スピーカーユニットサイズ:4インチ(直径約91.5mm)アズワン品番65-2197-17内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76560095EA763CJ-21
オープン11,100
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする