曜日別特売

USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート)

USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート) - エスコUSBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート) - エスコUSBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート) - エスコUSBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート) - エスコUSBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート) - エスコUSBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート) - エスコ

シガーソケットに接続すると点灯する通電LED付きです。
高性能ICが端末を自動で識別し、最適な出力で充電します。
USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。

仕様●入力電圧:DC12V/24A●出力電圧:DC5V●サイズ:25.2×59×25.2(H)mm●重量:約22g●対応機種:各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●USBポート数:2●プラグ形状:USB Aコネクタ メス×2アズワン品番65-2196-58内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76560138EA764A-121
オープン
1,980
2,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする