LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)

LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠) - エスコ

10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。
10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。
UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。

仕様●カテゴリ:CAT6A●サイズ(W×D×H)mm:15×30.1×16.9●コネクタ形状:RJ-45メス・メス●規格名:10GBASE-T●結線仕様:ストレート結線●カラー:ホワイト●重量(g):4.4●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アズワン品番65-2206-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76560226EA764BM-8
オープン
1,480
1,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする