エスコ
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6準拠)
カテゴリ6UTPケーブルを中継する際に使用する中継アダプタです。
仕様
●カテゴリー:6準拠●サイズ:18(W)×41(D)×18(H)mm●コネクタ:RJ-45メス・メス●結線:ストレート全結線●対応伝送帯域:カテゴリ6(1000BASE-TX・1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合
アズワン品番
65-2206-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76560235
EA764BM-9
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください