エスコ
色鉛筆専用シャープナー
(1件のレビュー)
色鉛筆専用のポケットサイズシャープナー
仕様
●切削可能外径:7.6mm●サイズ(W×D×H)mm:29.3×19.7×12.3●重量(g):3.1
アズワン品番
65-2207-61
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76560244
EA765FH-106
オープン
¥
140
¥
154
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください