曜日別特売

防虫ネット

防虫ネット - エスコ防虫ネット - エスコ
(1件のレビュー)

草刈や農作業時の虫刺されから頭部を保護します。
帽子は別売です。

仕様●カラー:ブラック●長さ:650mm●幅:660mm(直径:420mm)●重量:50g●材質:ポリエステルアズワン品番65-2217-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76560734EA768HA-7B
オープン
530
583(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76560734
2023-09-15
用途: 農作業
農・林・水産業

蚊に刺されることもなくなり、農作業がとても楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする