曜日別特売

レーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セット

レーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セット - エスコレーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セット - エスコレーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セット - エスコ

コンパクトなフルライングリーンレーザー
入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能
地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備

仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプアズワン品番65-2217-52内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76560856EA780BS-11
オープン
98,800
108,680(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする