レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)

レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト) - エスコレーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト) - エスコレーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト) - エスコ

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器
手のひらに収まるコンパクトサイズ
お手持ちのカメラ用三脚に取付可能
自動補正OFF機能付

仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本アズワン品番65-2217-53内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76560865EA780BS-21
オープン
11,800
12,980(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする